{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta uporabe | desno | |
Globina notranjega struženja do | 3×D | |
Rezalni material | Jeklo | |
Standard | DIN 8024 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
ISO-oznaka držala | S16R PCLNR09; S20S PDUNR11; S16M PWLNR06 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | CN.. 09T3..; DN.. 1104..; WN.. 0604.. | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 20 mm; 25 mm; 20 mm | |
Srednji premik L3 | 11 mm; 13 mm; 11 mm | |
Višina vpenjanja L2 | 15,25 mm; 19 mm; 15,25 mm | |
Celotna dolžina L | 200 mm; 250 mm; 150 mm | |
Nadomestni del | 259981 10 | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 255160 1 | |
EAN/GTIN | 4062406609450 |