{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Mute | |
Globina notranjega struženja do | 15×D | |
Nihanje | z dušenjem | |
Sistem | DM | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Celotna dolžina L | 861 mm | |
Srednji premik H osnovnega telesa | 5 mm | |
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati | 288 mm | |
priporočena dolžina odrezkov | 200 mm | |
Garnitura montažnih vijakov | 269026 3 | |
Povezovalni element za priključek za dovajanje hladilnega sredstva | 269208 | |
Visokotlačna priključna cev | 269207 | |
Vrsta izdelka | Osnovno držalo za stružne nože |
Številka izdelka | 264938 DM/50 | |
EAN/GTIN | 4062406773649 |