Nož za notranje struženje GARANT Master Mute 12/11 mm

Št. art.: 260921 12/11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 8024
  • Nihanje: z dušenjem
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Mute
⌀ držala Ds 12 mm
Velikost ploščice 11 mm
Vrsta uporabe levo
Standard DIN 8024
Nihanje z dušenjem
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala A12X STFCR/L11
Nastavitveni kot κ 90 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica TC.. 1102..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 16 mm
Srednji premik L3 9 mm
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati 72 mm
Celotna dolžina L 120 mm
Prevesna dolžina L1 60 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 38
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260921 12/11
EAN/GTIN 4067263623434

Opis

Izvedba:

Okroglo steblo brez vpenjalne površine.

Opomba:

Ne vpenjajte na območju, označenem s črko S!

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki
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
    ⌀ držala / velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico