{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za rebrast profil | RAA 1×BR30° | |
Širina držala | 20 mm | |
Višina držala | 20 mm | |
za ⌀ rebrastega kolesca d1 | 25 mm | |
za širino rebrastega kolesca b | 6 mm | |
za ⌀ izvrtine rebrastega kolesca d2 | 8 mm | |
Delovno območje | 10 mm - 300 mm | |
Tekalna puša iz karbidne trdine, pokrivna ploščica, vijak | 299920 2 | |
Vrsta izdelka | Orodja za rebričenje |
Številka izdelka | 290230 20 | |
Številka proizvajalca | 31000871 |