{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina igle | 127 mm | |
Rezalni material | HSS | |
Širina utora za zagozdo | 3 mm | |
Globina utora za zagozdo | 1,4 mm | |
za ⌀ izvrtine po DIN 6885 | 8 mm - 10 mm | |
Dolžina posnemanja v jeklo | 6 mm - 30 mm | |
potrebna sila za posnemanje pri St50 in maksimalni dolžini posnemanja | 300 kg | |
Širina hrbta | 3,25 mm | |
Število prehodov | 2 | |
Vrsta izdelka | Orodje za posnemanje |
Številka izdelka | 290407 3A | |
EAN/GTIN | 662600888213 | |
Številka proizvajalca | 44402H9 |