{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina igle | 394 mm | |
Rezalni material | HSS | |
Širina utora za zagozdo | 16 mm | |
Globina utora za zagozdo | 4,3 mm | |
za ⌀ izvrtine po DIN 6885 | 50 mm - 58 mm | |
Dolžina posnemanja v jeklo | 25 mm - 150 mm | |
potrebna sila za posnemanje pri St50 in maksimalni dolžini posnemanja | 4.300 kg | |
Širina hrbta | 19,34 mm | |
Število prehodov | 4 | |
Vrsta izdelka | Orodje za posnemanje |
Številka izdelka | 290407 16E1 | |
EAN/GTIN | 662600888398 | |
Številka proizvajalca | 44411H9 |