{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip vpenjalnega trna | VDI40 | |
Smer rezanja | leva in desna | |
Prevesna dolžina LA | 131 mm | |
Srednji zamik konic f | 71,3 mm | |
maksimalna sila glajenja | 8 kN | |
⌀ kolesa | 14 mm | |
Vrsta izdelka | Orodje za glajenje |
Številka izdelka | 291510 VDI40 | |
EAN/GTIN | 4060491000114 | |
Številka proizvajalca | EG14-1-VDI40-R02.00 |