Orodje za glajenje EG14 univerzalno S25

Št. art.: 291510 S25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
  • Smer rezanja: leva in desna

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip vpenjalnega trna S25
Smer rezanja leva in desna
Prevesna dolžina LA 132 mm
Srednji zamik konic f 103,6 mm
maksimalna sila glajenja 8 kN
⌀ kolesa 14 mm
4-kotno držalo 25 × 25 mm
Vrsta izdelka Orodje za glajenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 291510 S25
EAN/GTIN 4060491000091
Številka proizvajalca EG14-1-SL25-R02.00

Opis

Izvedba:

Za uporabo na CNC-strojih in konvencionalnih stružnicah.
Simetrična zgradba – univerzalna uporaba kot leva in desna različica.

Prednosti:

Možna je kakovost površine do Rz < 1 µm.
Možna so podajanja do 1 mm/vrt. (zunanja obdelava).
Konstantni rezultati zaradi kontinuiranega merjenja sile glajenja.

Uporaba:

Za mehansko obdelavo površin.
Za obdelavo vseh kovinskih materialov z natezno trdnostjo 1400 N/mm2 in trdoto do 45 HRC.

Primerno za:

Območje ⌀ D (priporočljivo): od 50 mm

Opomba:

Uporaba orodij za posamezno obdelovalno površino je odvisna od vrste revolverja (zvezdasti/diskovni).
  • Drugi priključki držala po ponudbi.
  • Upoštevajte podrobna tehnološka priporočila v navodilih za uporabo.