Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Digitalni višinski merilnik Linear Height 600E

Št. art.: 445390 600E
  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vmesnik: Vmesnik RS232C; USB-vmesnik

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 600 mm
maksimalno območje uporabe 0 mm - 972 mm
Preklop odčitavanja mm / cole
Preklop koraka številk 0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Točnost (L = merilna dolžina v mm) 1,1 + 0,6 L / 600 µm
Raven natančnosti ponovitve 0,4 µm
Ravnost 4 µm
Odstopanje od pravokotnosti (čelno) 5 µm
Izvedba brez držala
Vmesnik Vmesnik RS232C; USB-vmesnik
Napajanje Akumulatorska; Omrežno napajanje
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Nikelj-kovinski hidrid
Merilna sila 1 N
Merilno orodje digitalni
Celotna višina 1.013 mm
Masa 24 kg
Vrsta izdelka Višinski merilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 445390 600E
Številka proizvajalca 518-351D-21

Opis

Izvedba:

Digitalni višinski merilnik LH-600 E je nova generacija z najvišjo natančnostjo v tem razredu naprav. Preprosta uporaba polja za upravljanje s samoumevno razlago in menijskim upravljanjem na prikazovalniku, barvni prikazovalnik z diagonalo 14,5 cm, osvetljenim ozadjem in pnevmatskim mehanizmom za pomikanje. Avtomatski potek predhodno shranjenih delnih programov, povratna informacija GO/NG pri vsaki meritvi in delovanje neodvisno od mreže s pomočjo akumulatorjev za ponovno polnjenje (pribl. 5 ur) zagotavljajo optimalno uporabo v proizvodnji. Podatkovni vhod DIGIMATIC za digitalne merilne ure. Funkciji za 1D- in 2D-merjenje in ovrednotenje, ovrednotenje toleranc z alarmno funkcijo ter statistična obdelava/ovrednotenje podatkov. Uporaba USB-spominskih ključev z 8 GB in več.

Obseg dobave:

Vključno s tipalom s kroglico ⌀ 5 mm, z vpenjalom, blokom za kalibriranje (tudi za konična tipala), omrežnim napajalnikom, NiMH akumulatorjem in pokrovom.