{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 600 mm | |
maksimalno območje uporabe | 0 mm - 972 mm | |
Preklop odčitavanja | mm / cole | |
Preklop koraka številk | 0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm | |
Točnost (L = merilna dolžina v mm) | 1,1 + 0,6 L / 600 µm | |
Raven natančnosti ponovitve | 0,4 µm | |
Ravnost | 4 µm | |
Odstopanje od pravokotnosti (čelno) | 5 µm | |
Izvedba | z držalom | |
Vmesnik | Vmesnik RS232C; USB-vmesnik | |
Napajanje | Akumulatorska; Omrežno napajanje | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Vrsta akumulatorja | Nikelj-kovinski hidrid | |
Merilna sila | 1 N | |
Merilno orodje | digitalni | |
Celotna višina | 1.013 mm | |
Masa | 24 kg | |
Vrsta izdelka | Višinski merilniki |
Številka izdelka | 445390 600EG | |
Številka proizvajalca | 518-352D-21 |