Precizni višinski zarisovalnik z vodoravno nastavljivo zarisovalno iglo 300 mm

Št. art.: 443720 300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 37,40 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • Material: Plemenito jeklo, INOX

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Nonij 1/50 mm
Točnost 0,06 mm
Presek merilnega stebra 28×9 mm
Material Plemenito jeklo, INOX
Dolžina osnovne ploskve 145 mm
Širina osnovne ploskve 105 mm
Vrsta izdelka Višinski merilnik in zarisovalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 443720 300
EAN/GTIN 4045197953445

Opis

Izvedba:

Stabilna noga z lepano stojno površino. Z nastavljivo merilno letvijo, lupo in vijakom za utrditev. Odčitavanje 0,02 mm. Ničelna točka skale in zarisovalne konice so usklajene z naležno površino noge (možnost zarisovanja od „0“). Mere z risbe je zato mogoče prenesti neposredno brez preračunavanja. Zarisovalna igla je opremljena s karbidno trdino in v vodoravni smeri nastavljiva za 140 mm (npr. za težko dostopna mesta). Ozka izvedba zarisovalne igle za zarisovanje v ozkih utorih. Ergonomična oblika noge preprečuje dotik zarisovalne igle z roko.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli