Precizni notranji merilnik z merilno uro 50-150 mm

Št. art.: 435203 50-150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 16,50 € /kos.
  • 40,70 € /kos.
  • 23,90 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 50 mm - 150 mm
Natančnost ponovitve brez merilne ure 0,5 µm
Merilna globina 150 mm
Število merilnih nastavkov 11
Centrirni krožnik, širina 38 mm
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Dvotočkovni precizni notranji merilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 435203 50-150
EAN/GTIN 4946368854908

Opis

Izvedba:

Precizni notranji merilnik z oporo v treh točkah in samodejnim centriranjem. Držalo merilnika in merilna ura sta nesvetleče kromirana. Merilna ura je zaščitena pred udarci z ohišjem iz umetne mase. Držalo z zaščito za roke za temperaturno stabilizacijo. Z različno dolgimi zamenljivimi tipalnimi nastavki in vmesnimi obroči nastavite merilnik na ⌀ izvrtine, ki jo merite.
Merilni nastavki s tipalno kroglico iz karbidne trdine.

Uporaba:

Primerjalni merilnik za kontrolo točnosti ⌀, cilindričnosti in okroglosti izvrtin.

Obseg dobave:

Vklj. z merilno uro art. 432051 vel.10/58 z odčitavanjem 1/100 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli