Vnitřní měřicí přístroj s úchylkoměrem, Rozsah měření: 50-150mm

Artiklové číslo: 435203 50-150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 515,00 CZK / ks
  • 635,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet kusů nářadí 11 ks
Ukazatel analogová
Ukazatel analogová
Dělení stupnice 0,01 mm
Měřená hodnota min. 50 mm
Měřená hodnota max. 150 mm
Chráněné proti nárazu ano
Materiál Spékaná ocel
Počet čepů 11 ks
Obsah sada / sortiment
Druh produktu Přístroj pro vnitřní měření
S číselníkovým úchylkoměrem ano
S měřicím čepem ano
Přesnost 0,002 mm
Přesnost opakování 0,5 µm
Měřená hodnota min. 50 mm
Měřená hodnota max. 150 mm
Hloubka měření max. 150 mm
Šířka středicího disku 38 mm
Počet bodů měření 2 ks
Anzahl Messköpfe 11 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 435203 50-150
EAN / GTIN 4946368854908
Číslo výrobce 511-713-20
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Samostředicí vnitřní měřicí přístroj se třemi přikládacími body. Přístrojový držák a úchylkoměr matově chromované. Úchylkoměr chráněn proti nárazu plastovým pouzdrem. Přístrojový držák tepelně izolován ochranou ruky. Různě dlouhými výměnnými dotykovými čepy a mezikroužky se měřicí přístroj nastavuje na ⌀ otvoru.
Měřicí čep s TK dotykovou kuličkou.

Použití:

Jako samostředicí komparační měřicí přístroj pro kontrolu ⌀ přesnosti , válcovitosti a kruhovitosti otvorů.

Rozsah dodávky:

Včetně číselníkového úchylkoměru č. 432051 vel.10/58 s odečtem 1/100-mm.