Precizni notranji merilnik z merilno uro 35-60 mm

Št. art.: 435203 35-60
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 16,50 € /kos.
  • 42,20 € /kos.
  • 36,80 € /kos.
  • 23,90 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 35 mm - 60 mm
Natančnost ponovitve brez merilne ure 0,5 µm
Merilna globina 150 mm
Število merilnih nastavkov 6
Centrirni krožnik, širina 20 mm
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Dvotočkovni precizni notranji merilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 435203 35-60
EAN/GTIN 4946368854892

Opis

Izvedba:

Precizni notranji merilnik z oporo v treh točkah in samodejnim centriranjem. Držalo merilnika in merilna ura sta nesvetleče kromirana. Merilna ura je zaščitena pred udarci z ohišjem iz umetne mase. Držalo z zaščito za roke za temperaturno stabilizacijo. Z različno dolgimi zamenljivimi tipalnimi nastavki in vmesnimi obroči nastavite merilnik na ⌀ izvrtine, ki jo merite.
Merilni nastavki s tipalno kroglico iz karbidne trdine.

Uporaba:

Primerjalni merilnik za kontrolo točnosti ⌀, cilindričnosti in okroglosti izvrtin.

Obseg dobave:

Vklj. z merilno uro art. 432051 vel.10/58 z odčitavanjem 1/100 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli