{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 18 mm - 35 mm | |
Natančnost ponovitve brez merilne ure | 0,5 µm | |
Merilna globina | 100 mm | |
Število merilnih nastavkov | 9 | |
Centrirni krožnik, širina | 12,7 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Dvotočkovni precizni notranji merilniki |
Številka izdelka | 435203 18-35 | |
EAN/GTIN | 4946368854885 |