Notranji mikrometrski karbidni merilni zatič 100 - 160 mm

Št. art.: 0728208
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0728208
EAN/GTIN 4029713222253
Številka proizvajalca 0728208

Opis

Opis:

Notranji fini merilnik za velike in globoke odprtine. Zasnovan kot dvotočkovno primerjalno merilo z določitvijo točke preobrata, s centrirno ploščo. Nepremični merilni zatič in premični merilni zatič sta opremljena s karbidom. Merilno območje 100-160 mm, globina merjenja 234 mm, 7 merilnih čepov, 4 merilne plošče. Držalo Ø 8 mm / h 7, primerno za merilnike s številčnico ali verniere. Dobava brez merilnika, v lesenem kovčku.