Notranji hitri merilnik z dolgima merilnima krakoma 15-65 mm

Št. art.: 438953 15-65
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 30,10 € /kos.
  • 38,90 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 15 mm - 65 mm
Odčitavanje 0,05 mm
Točnost 0,05 mm
Vrsta IP-zaščite IP 65
⌀ tipalne kroglice iz karbidne trdine 1,5 mm
Minimalna širina utora 2,5 mm
Maksimalna globina utora 4,5 mm
Maksimalna dolžina tipalne ročice L (globina merjenja) 188 mm
Merilno orodje analogni
⌀ merilne ure 66 mm
Vrsta izdelka Notranji hitri merilnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 438953 15-65
EAN/GTIN 2050001743138

Opis

Izvedba:

1 fiksna in 1 premična tipalna ročica s kroglico iz karbidne trdine. Odmik premične merilne ročice se prenese na merilno uro. Izmerjeni rezultat se lahko neposredno odčita.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.