Dutinoměry s měřicími rameny s dlouhými dotykovými raménky, Rozsah měření: 15-65mm

Artiklové číslo: 438953 15-65
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 800,00 CZK / ks
  • 1 035,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ krytí IP IP65
Zásobování energií Žádné napájení
Průměr pouzdra 66 mm
Průměr číselníkového úchylkoměru 66 mm
Ukazatel Analogová
Dělení stupnice 0,05 mm
Jednotka odečet milimetr
Odečet 0,05 mm
Měřená hodnota min. 15 mm
Měřená hodnota max. 65 mm
Mez chyby 0,05 mm
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Vnitřní rychloměřidlo
Průměr dotykové kuličky 1,5 mm
Materiál dotyková koule Tvrdokov
Šířka drážky min. 2,5 mm
Hloubka drážky max. 4,5 mm
Hloubka měření max. L 188 mm
S číselníkovým úchylkoměrem ano
Lze kalibrovat ano
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 438953 15-65
EAN / GTIN 2050001743138
Číslo výrobce H415
Výrobce/odpovědná osoba Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 Schlüchtern, Deutschland, www.kroeplin.com

Popis

Provedení:

1 pevné a 1 pohyblivé dotykové raménko s tvrdokovovými kulovými měřicími dotyky. Výchylka pohyblivého dotykového raménka se přenáší na úchylkoměr. Výsledek měření lze přímo odečítat.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.