Digitalni hitri notranji merilnik s tritočkovnim tipanjem 7-14 mm

Št. art.: 438985 7-14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 38,90 € /kos.
  • 30,10 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vmesnik: USB-vmesnik; Vmesnik Bluetooth; Vmesnik Digimatic
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67
  • Shranjevanje izmerjenih vrednosti: enkratna nastavitev ničelne točke

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 7 mm - 14 mm
Preklop koraka številk 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
Preklop odčitavanja mm / cole
Točnost 0,01 mm
Natančnost ponovitve 0,004 mm
Vmesnik USB-vmesnik; Vmesnik Bluetooth; Vmesnik Digimatic
Vrsta IP-zaščite IP 67
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081561 LR3
Oblika merilnih kontaktov 1
Minimalna širina utora 0,8 mm
Maksimalna globina utora 2,2 mm
Maksimalna dolžina tipalne ročice L (globina merjenja) 34 mm
Merilna sila 1 N - 1,4 N
Shranjevanje izmerjenih vrednosti enkratna nastavitev ničelne točke
Merilno orodje digitalni
Vrsta izdelka Notranji hitri merilnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 438985 7-14
EAN/GTIN 2050002041011
Številka proizvajalca L107P3

Opis

Izvedba:

1 fiksna in 1 premična tipalna ročica s kroglico iz karbidne trdine. Digitalni prikaz absolutne vrednosti.
Z vnosom prednastavljenih vrednosti je mogoče določati tudi odstopanja od neke poljubne vrednosti.
3-točkovno tipanje za hitro in zanesljivo določanje merilne vrednosti.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 baterijama art. 081561 vel. LR3 in navodili za uporabo.

Dodatni pribor:

Adapter za podatkovni kabel art. 498954 vel. A2, podatkovni kabel art. 497440, radijski adapter art. 498954 vel. A5.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli