{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 15 mm - 30 mm | |
Preklop koraka številk | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm | |
Preklop odčitavanja | mm / cole | |
Točnost | 0,02 mm | |
Natančnost ponovitve | 0,01 mm | |
Vmesnik | USB-vmesnik; Vmesnik Bluetooth; Vmesnik Digimatic | |
Vrsta IP-zaščite | IP 67 | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 2 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081561 LR3 | |
Oblika merilnih kontaktov | 2 | |
Minimalna širina utora | 1,5 mm | |
Maksimalna globina utora | 5 mm | |
Maksimalna dolžina tipalne ročice L (globina merjenja) | 77 mm | |
Merilna sila | 1,1 N - 1,6 N | |
Shranjevanje izmerjenih vrednosti | enkratna nastavitev ničelne točke | |
Merilno orodje | digitalni | |
Vrsta izdelka | Notranji hitri merilnik |
Številka izdelka | 438985 15-30 | |
EAN/GTIN | 2050002040984 | |
Številka proizvajalca | L215P3 |