Digitalna šablona za zvare 30 mm

Št. art.: 477630 30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Na zalogi
170 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm/cole
  • Shranjevanje izmerjenih vrednosti: enkratna nastavitev ničelne točke
  • Material: Plemenito jeklo, INOX
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje 0 mm - 30 mm
Preklop odčitavanja 0,01 mm
Preklop odčitavanja 0,0005 col
Točnost 0,02 mm
Standard Tovarniški standard
Preklop odčitavanja mm/cole
Shranjevanje izmerjenih vrednosti enkratna nastavitev ničelne točke
Material Plemenito jeklo, INOX
Pakiranje čvrsta škatla
Napajanje Baterijsko napajanje
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Število vključenih baterij 1
Vrsta izdelka Šablona za vare

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 477630 30
EAN/GTIN 4045197927675

Opis

Izvedba:

Velik, robusten digitalni prikazovalnik s kovinskim ohišjem. Digitalna šablona za zvare z absolutnim merilom, nastavljanje ničle ni potrebno. Elektronika se po pribl. 5 minutah samodejno izklopi. Vklop z enostavnim pomikom.

Uporaba:

Za merjenje ploščatih, žlebastih varov.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli