Digital svetsfogstolk 30 mm

Art-nr: 477630 30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 57,58 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
på begäran
I lager
170 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • Mätvärdesminne: engångsinställning av nolläge
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • förpackning: Stabil box

Produktdetaljer

Tekniska data

mätområde 0 mm - 30 mm
omkopplingsbar avläsning 0,01 mm
omkopplingsbar avläsning 0,0005 tum
felgräns 0,02 mm
Norm Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning mm / tum
Mätvärdesminne engångsinställning av nolläge
Material Rostfritt stål, INOX
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Antal ingående batterier 1
Produktslag Svetsfogstolk

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 477630 30
EAN/GTIN 4045197927675

Benämning

Utförande:

Stor, kontrastrik digital display med robust metallhölje. Digital svetsfogstolk med absolutskala, ingen nollställning krävs. Elektroniken stängs av automatiskt efter ca 5 minuter och slås enkelt genom att skjutas fram.

Användningsdata:

För mätning av plana svetsfogar och kälsvetsfogar.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar