Posamezni merilni trn, nerjavni Točnost 1 5

Št. art.: 483915 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 17,10 € /kos.
  • 4,29 € /kos.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 2269

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 2269
Kakovost 1
Rob 1
Nazivna mera 10,001 mm - 11,999 mm
Korak 0,001 mm
Trdota 58 – 62 HRC
Dolžina merilnih trnov 70 mm
Vrsta izdelka Merilni trn

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 483915 5
EAN/GTIN 2050002070851

Opis

Izvedba:

Merilni trni, odporni proti rji in kislinam, kaljeni (58–62 HRC) in popuščani. Površina brušena in lepana. Od ⌀ 1,50 oznake mer na površini plašča; od ⌀ 3,00 oznake mer na čelni strani. Od ⌀ 1,00 ena stran s posnetim robom.

Opomba:

Pri naročilu dodatno navedite želeni ⌀, npr. art. 483915 vel. 5 10,008.