{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 2269 | |
Tűrési osztály | 1 | |
Élletörés | 1 | |
Névleges méret | 10,001 mm - 11,999 mm | |
Emelkedés | 0,001 mm | |
Keménység | 58 – 62 HRC | |
Mérőcsap hossza | 70 mm | |
Termék fajtája | Ellenőrző csap |
Cikkszám | 483915 5 | |
EAN / GTIN | 2050002070851 |