Garnitura navojnih trnov, točnost ±0,5 µm 8,5-9

Št. art.: 483955 8,5-9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 570,00 € /kos.
  • 193,00 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Točnost ±0,5 µm
Kakovost 1
Nazivna mera 8,51 mm - 9 mm
Korak 0,01 mm
Vsebina garniture 50
Vrsta izdelka Kontrolni trn

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 483955 8,5-9
EAN/GTIN 2050000962905

Opis

Izvedba:

Cenovno ugodna alternativa merilnega trna. Toleranca ⌀ boljša od DIN 2269, točnost 1. Iz kakovostnega jekla za merila; ročaj iz umetne mase z navedbo ⌀ trna.

Opomba:

Pri naročilu prosimo dodatno navedite želeni ⌀, npr. art. 483950 vel. 2 0,24.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico