Garnitura navojnih trnov, točnost ±0,5 µm, Tip: 4,5-5

Št. art.: 483955 4,5-5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 605,00 € /kos.
  • 206,00 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Točnost ±0,5 µm
Kakovost 1
Nazivna mera 4,51 mm - 5 mm
Korak 0,01 mm
Vsebina garniture 50
Vrsta izdelka Kontrolni trn

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 483955 4,5-5
EAN/GTIN 2050000962820

Opis

Izvedba:

Ugodna alternativa za merilni trn. ⌀ tolerance boljše od DIN2269, tolerančni razred 1. Narejen je iz visoko kakovostnega jekla; plastični ročaj z napisom ⌀. Preprečevanje ostrine z lomljenjem robov.

Opomba:

Pri naročilu prosimo dodatno navedite želeni ⌀, npr. art. 483950 vel. 2 0,24.