{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 2269 | |
Kakovost | 2 | |
Nazivna mera | 6,00 mm - 9,99 mm | |
Korak | 0,01 mm | |
Trdota | 60 ± 2 HRC | |
Dolžina merilnih trnov | 70 mm | |
Material | Jeklo za šablone | |
Vrsta izdelka | Merilni trni |
Številka izdelka | 483910 4 | |
EAN/GTIN | 2050001048936 |