{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 2269 | |
Kakovost | 1 | |
Nazivna mera | 12,001 mm - 13,999 mm | |
Korak | 0,001 mm | |
Trdota | 60 ± 2 HRC | |
Dolžina merilnih trnov | 70 mm | |
Material | Jeklo za šablone | |
Vrsta izdelka | Merilni trni |
Številka izdelka | 483920 6 | |
EAN/GTIN | 2050001861078 |