merilni blok, metrični, potrdilo o preskusu, ISO, razred 0, keramika, 12 mm

Št. art.: 613622-021
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Merilne kladice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 613622-021
EAN/GTIN 4946368324715
Številka proizvajalca 613622-021
L-število L40010 6130

Opis

Opis:

Ta merilni blok razreda 0 s potrdilom o tovarniškem preskusu vam ponuja naslednje prednosti: Zaradi keramičnega materiala so ti merilni bloki zelo odporni proti obrabi in koroziji. Merilni bloki CERA imajo desetkrat večjo odpornost proti obrabi kot jeklo in trikrat večjo kot karbid. Jeklo in keramika imata podobne koeficiente raztezanja, kar zmanjšuje napake pri meritvah, ki nastanejo zaradi temperaturnih sprememb Nemagnetni: praški (kot so železna zrna) se ne oprijemajo površin. Jasno vidna oznaka: črni znaki na snežno beli površini Praktično brez sprememb dimenzij s časom Drži se jeklenih merilnih blokov Brez luknjic zaradi prask.

Lastnosti:

Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Penasto oblazinjenje