Ključavničarski kotnik 45°, z naslonom, Dolžina krakov: 120X80mm

Št. art.: 455700 120X80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 30,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
156 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina krakov (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 875/2
  • Material: Plemenito jeklo, INOX
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 875/2
Pravokotnost oprto na DIN 875/2
Dolžina daljšega kraka 120 mm
Dolžina krajšega kraka 80 mm
Presek kraka 20×5 mm
Material Plemenito jeklo, INOX
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Koničasti kotnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 455700 120X80
EAN/GTIN 4045197206053
Številka proizvajalca 455700 120X80

Opis

Izvedba:

Jeklena izvedba. Z natančno brušenimi merilnimi robovi in kakovostno obdelanimi ploskimi stranicami.
Tolerance kota oprte na DIN 875/2.

Uporaba:

Za natančno zarisovanje in preverjanje kota 45°.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico