Ključavničarski nosilec ploščat, pocinkan 750 x 375 mm

Št. art.: 0375424
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0375424
EAN/GTIN 4029713026394
Številka proizvajalca 0375424
L-število 4560000 003500

Opis

Opis:

Ravni ključavničarski kot. Narejen je iz posebnega jekla, pocinkan. Enostavna zasnova. Pakiranje: škatla