Mejni kontrolni navojni trn EG 6H mod. EG-M5

Št. art.: 486180 EG-M5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 52,60 € /kos.
  • 19,60 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 8140
Vrsta šablone Kontrolna šablona; Šablona
Vrsta navoja EG-M
Navoj EG M5
Korak navoja 0,8 mm
Vrsta izdelka Kontrolni mejni navojni trni

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 486180 EG-M5
EAN/GTIN 2050001919175

Opis

Izvedba:

Kontrolni navojni trn za preverjanje navojev (EG) žičnih navojnih vložkov. Prvi ovoj navoja je pobrušen in odstrani grobo umazanijo v merjenem navoju v obdelovancu ter preprečuje prezgodnji lom prvega koraka navoja. Izvedba v skladu z DIN 2279 − 2299. Dobra in izmetna stran na skupnem držalu (DIN 2240, del 1, oblika R). Izmetna stran je označena z rdečo barvo.

Uporaba:

Za metrični ISO-navoj, navoj vložkov (EG), desni DIN 8140-2.

Standard:

Tolerance in izmere v skladu z DIN ISO 1502 in DIN 8140.
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
    Navoj Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico