M1, 10 kg, eko blok, lito železo

Št. art.: 346-77
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Dodatne uteži

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 346-77
EAN/GTIN 4045761241688
Številka proizvajalca 346-77
L-število L40250 2109

Opis

Lastnosti:

  • OIML razred M1
  • Nazivna vrednost 10 kg
  • Blok Eco
  • Lito železo, lakirano

Opomba:

  • M1, 10 kg, Eco block weight, lakirana litina, največja možna količina na paleto: 60, pavšal (največ 300 kg): največ 30
  • Pri naročilu kalibriranih uteži je treba za plačilo naročiti kovček, saj je nanj pritrjena oznaka kalibracije

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor