Komplet digitalnega merilnika IP67, merilno območje 150 mm

Št. art.: 412629
Popust
od  588,00 €
Cena velja do 31. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
202 kosov na zalogi
  • Material: Plemenito jeklo, INOX
  • vse dele: kaljeno
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Elektronsko pomično merilo z elektroniko Absolute in velikim, dobro čitljivim prikazovalnikom. Neobčutljivo na vodo, olje in prah. Majhna porabe energije omogoča 18000 ur neprekinjene uporabe z eno baterijo (vel. 300: 5000 ur). Naprava se pri upravljanju samodejno vklopi, ko je ne uporabljate, pa se po pribl. 20 minutah samodejno izklopi.

Obseg dobave:

3 × pomično merilo art. 412623 vel. 150.
Vključno z 1 baterijo art. 081560 vel. 357.