• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Conjunto de pie de rey digital IP67, capacidad de medición de 150 mm

Número de artículo: 412629
Descuento
desde  521,79 €
Precio válido hasta 31 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
261 piezas en stock
  • Material: Acero fino, INOX
  • Todas las piezas: templado
  • Embalaje: Caja estable

Descripción

Ejecución:

Pie de rey electrónico con sistema electrónico Absolute y pantalla amplia perfectamente legible. Estanco al agua, al aceite y al polvo. Con un consumo energético reducido 18.000 h funcionamiento continuo con una pila (tam. 300: 5000 h). El aparato se conecta al utilizarlo y se desconecta automáticamente después de 20 minutos sin utilizarse.

Volumen de suministro:

3 pies de rey n.º 412623 tam. 150
Incluida 1 batería n.° 081560 tam. 357.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Promoción metrología Hoffmann Group"