{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | ISO 13385 | |
Merilno območje | 0 mm - 150 mm | |
Odčitavanje | 0,02 mm | |
Preklop odčitavanja | mm / cole | |
Delitev | 1/50 mm | |
Delitev | 1/128 col | |
Odstopanje meritve E MPE | ±0,03 mm | |
Z globinskim omejevalnikom | da | |
Globinski omejevalnik | ⌀ 1,6 | |
Utrditev | Vijak za utrditev na zgornji strani | |
Dolžina konic | 40 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljeno | |
Pakiranje | Etui | |
Tabela navojev | Tabela pomičnih meril | |
Vrsta izdelka | univerzalnih pomičnih meril |
Številka izdelka | 410107 3 | |
EAN/GTIN | 4067263100027 |