Opis:
To merilo Digimatic v izjemno lahki izvedbi vam ponuja naslednje prednosti: Zaradi izjemno lahke kompozitne konstrukcije (material, ojačan z ogljikovimi vlakni) je teža do 50 % manjša. Sistem ABSOLUTE za zanesljivo merjenje (patentiran). Nezahtevno branje zaradi velikih številk na zaslonu. Zaščitni razred IP66 v skladu s standardom DIN EN 60529, tj. neprodušno in zaščiteno pred močnimi curki vode. Funkcija OFFSET za neposredno branje notranjih meritev.
Lastnosti:
Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 0 - 40
Vrednost stopnjevanja: 0,0005″/0,01 mm
Mejna vrednost merilnega odstopanja E MPE: ±0,002″.
Ponovljivost: 0,0005″
Zaslon: LCD, višina številk 10 mm
Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
DATA (izhod s kablom) / HOLD (prikazana vrednost): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: V škatli, vključno z 1x baterijo SR-44
Življenjska doba baterije: Približno 5.000 ur.