ABSOLUTE Digimatsko vgrajeno merilo, 200 mm/8″, vodoravno

Št. art.: 572-492-10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vgradna pomična merila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 572-492-10
EAN/GTIN 4946368424644
Številka proizvajalca 572-492-10
L-število L40010 15038

Opis

Opis:

Ničelna točka se nastavi enkrat in je shranjena kot absolutna ničelna točka do naslednje menjave baterije Najvišja natančnost merjenja tudi pri največji hitrosti pomikanja

Lastnosti:

Nastavitev ničle: Da
Prirastek številk: 0,01 mm ali 0,01 mm/0,0005″.
Natančnost: 0,03 mm/0,001″
Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
Vklop/izklop: Da
DATA (izhod s kablom) / HOLD (prikazana vrednost): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: baterija