Zunanji mikrometer s kaljenimi konicami , 0-25 mm, 15° konica

Št. art.: 112-153
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno orodje analog
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 112-153
EAN/GTIN 4946368009193
Številka proizvajalca 112-153
L-število L40010 959

Opis

Opis:

Ti zunanji mikrometri imajo naslednje prednosti: Konec nakovala in vretena pod dvema kotoma (15° in 30°) in majhnimi polmeri kot kontaktne točke Za merjenje utorov, ramen itd.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 0 - 25
Stopnjevanje: 0,01 mm
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±3 µm
Lestvica: in ohišje lestvice, mat kromirano, ø18 mm
Merilna sila: 3-8
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: vključno s škatlo, nastavitvenim standardom (od 25 mm), nastavitvenim ključem