{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 863 | |
Merilno območje | 0 mm - 25 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
⌀ vretena | 6,5 mm | |
⌀ merilnega bobna | 20,5 mm | |
Fina raglja | Da | |
Merilno orodje | analogni | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | mikrometra |
Številka izdelka | 420430 0-25 | |
EAN/GTIN | 4062406237509 | |
Številka proizvajalca | 420430 0-25 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Mikrometer, Merilno območje: 0-25mm
po ponudbi
Na zalogi
115 kosov na zalogi
37,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
550 kosov na zalogi
25,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.701 kosov na zalogi
51,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Merilno območje | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm |
⌀ merilnega bobna | 20,5 mm | 18 mm | 19 mm |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
⌀ vretena | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
Merilno orodje | analogni | analogni | analogni |