Mikrometer 25-50 mm

Št. art.: 420430 25-50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 56,00 € /kos.
  • 30,45 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
80 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 863
  • Delitev merilnega bobna: 1/50
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 863
Merilno območje 25 mm - 50 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Delitev merilnega bobna 1/50 mm
⌀ vretena 6,5 mm
⌀ merilnega bobna 20,5 mm
Fina raglja Da
Merilno orodje analogni
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 420430 25-50
EAN/GTIN 4062406237714

Opis

Izvedba:

Fino lepane merilne površine iz karbidne trdine.
Kaljeno in brušeno merilno vreteno. Utrditev z ročico.
S fino ragljo in izolirano zaščito za roke. Merilni boben nesvetleče kromiran.
S čisto graviranimi in črno poudarjenimi razdelbami in številkami.
S kombinirano precizno ragljo za enoročno uporabo in uporabo v držalu.

Obseg dobave:

Od vel. 25−50 vklj. z 1 kontrolno mero.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli