{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 50 mm - 75 mm | |
Odčitavanje | 0,001 mm | |
Točnost | 2 µm | |
⌀ vretena | 6,35 mm | |
Korak vretena | 2 mm | |
Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
Merilno orodje | digitalno | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 357 | |
Vrsta izdelka | mikrometra |
Številka izdelka | 421571 50-75 | |
EAN/GTIN | 4946368716701 | |
Številka proizvajalca | 293-147-30 |