Digital bygelmikrometer 50-75 mm

Art-nr: 421571 50-75
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,57 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 698,54 SEK /st.
  • 379,89 SEK /st.
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • förpackning: Stabil box

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 50 mm - 75 mm
avläsning 0,001 mm
felgräns 2 µm
spindel-⌀ 6,35 mm
spindeldelning 2 mm
IP-skyddsklass IP 65
Mätteknik digital
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 357
Produktslag Bygelmikrometer

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 421571 50-75
EAN/GTIN 4946368716701
Tillverkarens nummer 293-147-30

Benämning

Utförande:

Felgränserna noggrannare än kraven i DIN 863. Extra stor LCD-display (7,5 mm). ”Function Lock” förhindrar att nollpunkten ställs om av misstag. Kombivred (momentbegränsning i trumman och vid snabbdrift) för enhandsmanövrering och användning i hållaren.

Fördel:

Upp till 40 % snabbare mätningar tack vare 2 mm spindelstigning.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ 357. Från storlek 25−50 ingår 1 inställningsmått.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar