{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 125 mm - 150 mm | |
Odčitavanje | 0,001 mm | |
Odčitavanje | 0,0001 col | |
Preklop odčitavanja | mm/cole | |
Točnost | 6 µm | |
⌀ vretena | 6,5 mm | |
Korak vretena | 0,5 mm | |
Vmesnik | USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic | |
Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
Shranjevanje izmerjenih vrednosti | Sistem MAHR Reference Lock | |
Merilno orodje | digitalno | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
Vrsta izdelka | mikrometra |
Številka izdelka | 421318 125-150 | |
EAN/GTIN | 4059192058487 | |
Številka proizvajalca | 4157005 |