Kabel Sub-D 9p/m do USB, 2 m

Št. art.: 04761063
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Podatkovni vmesnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 04761063
EAN/GTIN 7630041115116
Številka proizvajalca 04761063

Opis

Opis:

Kabel Sub-D 9p/m do USB, 2 m

Lastnosti:

  • Priključek (na strani instrumenta): Sub-D 9p/m
  • Veznik (na strani računalnika ali sistema): USB
  • Dolžina [m]: 2
  • Dolžina [v]: 78,74