Zvitki papirja (5 kosov)

Št. art.: YKN-A01
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Papir za tiskalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka YKN-A01
EAN/GTIN 4045761157934
Številka proizvajalca YKN-A01
L-število L40250 1024

Opis

Opis:

Zvitek papirja za tiskalnik YKN-01 (5 kosov) širina 45 mm, premer 30 mm širina 57 mm