{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 0,08 mm | |
Delitev skale | 0,001 mm | |
Odstopanje meritve MPE (merilno območje) | 2 µm | |
Merilna sila | 1,3 N - 1,8 N | |
Prosti hod | 4,5 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
⌀ ohišja | 58 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Merilna ura |
Številka izdelka | 432405 0,08/58 | |
EAN/GTIN | 4031452101683 | |
Številka proizvajalca | 10168 |