Opis:
To je zunanji indikator Digimatic z izhodom ″N-ch Open Drain -NG, OK, +NG″. Odporen na prah in zaščiten pred škropljenjem vode v skladu z IEC 60529 (enakovredno IP54) Funkcije MAX / MIN / RANGE (tekač) Shranjuje tri različne prednastavljene nastavitve in tolerance ″Fast-Mode″ (cikel zajema 50-krat/s) za zanesljivo merjenje v načinu največjega zajema (MAX / MIN / RANGE) Funkcija izračuna Ax. Koeficient A je poljubno določljiv, x = premik bata Analogni stolpčni grafikon na zaslonu (12 različnih izbirnih lestvic) GO / ± NG Funkcija ocenjevanja tolerance.
Lastnosti:
Digitalno/analogno: Digitalno:
Največja hitrost odziva: neomejeno
Lestvica: Elektrostatični kapacitivni tip absolutnega linearnega enkoderja
Preklopna ločljivost analognega stolpca: Da
Preklop med palci in metriko: Da
Dobavljeno: En konec je pritrjen na glavno enoto. Drugi konec ni opremljen s priključkom.