{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Vzporednost | 0,002 mm | |
Ročaji | Da | |
Dolžina | 1.000 mm | |
Širina | 56 mm | |
Višina | 160 mm | |
Masa | 26 kg | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Vrsta izdelka | Merilna plošča |
Številka izdelka | 431810 1000 | |
EAN/GTIN | 2050001045843 |