{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Párhuzamosság | 0,002 mm | |
Fogantyúk | igen | |
Hossz | 1 000 mm | |
Szélesség | 56 mm | |
Magasság | 160 mm | |
Súly | 26 kg | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Termék fajtája | Mérőlemez |
Cikkszám | 431810 1000 | |
EAN / GTIN | 2050001045843 |